CROUZET - CRO83123018 MICROSWITCH, CLASSIC, 83123 SERIES, 8312 - 83123018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 32 mm
Höhe des Sensors - 18.3 mm
Länge des Sensors - 71 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
8001021090188
Artikelnummer
CRO83123018
Herstellernummer
83123018
Hersteller
CRO
Breite des Sensors:
32 mm
Höhe des Sensors:
18.3 mm
Länge des Sensors:
71 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0...85 °C
Schutzart (IP):
IP66


