CROUZET - CRO83106022 MICROSWITCH, CLASSIC, 83106 SERIES, 8310 - 83106022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 12.6 mm
Höhe des Sensors - 13.6 mm
Länge des Sensors - 32 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
8013768610604
Artikelnummer
CRO83106022
Herstellernummer
83106022
Hersteller
CRO
Breite des Sensors:
12.6 mm
Höhe des Sensors:
13.6 mm
Länge des Sensors:
32 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Statusanzeige:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...85 °C
Ein CROUZET Produkt
Entdecken Sie die CROUZET-Serie


