COSMEC - CSMT16014-25A RACC.MET. M.FISSO M25 T.FLESS.TRECC.22 - T16014-25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
8033648210892
Artikelnummer
CSMT16014-25A
Herstellernummer
T16014-25A
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
25.5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Gesamthöhe:
47 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


