COSMEC - CSMT06117-32N RACC.METALLICO T.RIG.32 T.FLESS.RIVL 32 - T06117-32N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 26.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
8033648231392
Artikelnummer
CSMT06117-32N
Herstellernummer
T06117-32N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
26.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
34 mm
Gesamtlänge:
77 mm
Gesamthöhe:
56 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


