COSMEC - CSMT06117-3235 RACC.METALLICO T.RIG.32 T.FLESS.RIVL 38 - T06117-3235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67
Gewindeanschlussgröße - ohne
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Packung
5 ST
EAN
8033648231408
Artikelnummer
CSMT06117-3235
Herstellernummer
T06117-3235
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66...67
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
43 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Gesamthöhe:
64 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


