Startseite

COSMEC - CSMEXD6050-M32SX TAPPO EXDB A4 TN.SILICONE M32X1,5 - EXD6050-M32SX

KopierenKopieren
COSMEC - CSMEXD6050-M32SX TAPPO EXDB A4 TN.SILICONE M32X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648287801

Artikelnummer

CSMEXD6050-M32SX

Herstellernummer

EXD6050-M32SX

Hersteller

DKC

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Tappo in acciaio inox AISI316L. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi e tubi metallici pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).