COSMEC - CSMEXD6050-M16SB TAPPO EXDB OTN TN.SILICONE M16X1,5 - EXD6050-M16SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Nenngröße in Zoll - sonstige
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8033648278380
Artikelnummer
CSMEXD6050-M16SB
Herstellernummer
EXD6050-M16SB
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


