COSMEC - CSMEX6117XX25N RACC.INN.RAP.T.D25 T.FLESS20,5 A4 - EX6117XX25N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8033648262136
Artikelnummer
CSMEX6117XX25N
Herstellernummer
EX6117XX25N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


