Startseite

COSMEC - CSMEX6117XX20N RACC.INN.RAP.T.D20 T.FLESS15,5 A4 - EX6117XX20N

KopierenKopieren
COSMEC - CSMEX6117XX20N RACC.INN.RAP.T.D20 T.FLESS15,5 A4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - sonstige

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67

  • Gewindeanschlussgröße - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648262105

Artikelnummer

CSMEX6117XX20N

Herstellernummer

EX6117XX20N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

sonstige

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

66...67

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

ohne Gewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

21 mm

Gesamthöhe:

33 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi a innesto rapido tubo rigido - tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi e tubi metallici pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).