Startseite

COSMEC - CSMEX6117-25N RACC. INNESTO RAPIDO T.D25 T.FLESS.20,5 - EX6117-25N

KopierenKopieren
COSMEC - CSMEX6117-25N RACC. INNESTO RAPIDO T.D25 T.FLESS.20,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - sonstige

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67

  • Gewindeanschlussgröße - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648257408

Artikelnummer

CSMEX6117-25N

Herstellernummer

EX6117-25N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

21 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

sonstige

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

66...67

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

ohne Gewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Gesamthöhe:

40 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi a innesto rapido per tubo rigido - tubo flessibile in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici pieghevoli e tubi metallici rigidi. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).