COSMEC - CSMEX6052-50 ADATTATORE METALLICO M50 - EX6052-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeanschluss - Außengewinde
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648262464
Artikelnummer
CSMEX6052-50
Herstellernummer
EX6052-50
Hersteller
DKC
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
18 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Farbe:
Nickel
Innendurchmesser:
44 mm


