Startseite

COSMEC - CSMEX6052-40 ADATTATORE METALLICO M40 - EX6052-40

KopierenKopieren
COSMEC - CSMEX6052-40 ADATTATORE METALLICO M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Nickel

  • Innendurchmesser - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648262440

Artikelnummer

CSMEX6052-40

Herstellernummer

EX6052-40

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Nickel

Innendurchmesser:

35 mm

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindelänge:

14 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Adattatori realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Guarnizioni su filetti maschio: rondelle piane in silicone incluse. Filettatura metrico CEI EN 60423 (IEC60423)