Startseite

COSMEC - CSMEX6052-25 ADATTATORE METALLICO M25 - EX6052-25

KopierenKopieren
COSMEC - CSMEX6052-25 ADATTATORE METALLICO M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschluss - Außengewinde

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648262396

Artikelnummer

CSMEX6052-25

Herstellernummer

EX6052-25

Hersteller

DKC

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Farbe:

Nickel

Innendurchmesser:

21 mm

Adattatori realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Guarnizioni su filetti maschio: rondelle piane in silicone incluse. Filettatura metrico CEI EN 60423 (IEC60423)