COSMEC - CSMEX6052-16A ADATTATORE METALLICO M16 - EX6052-16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeanschluss - Außengewinde
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648262358
Artikelnummer
CSMEX6052-16A
Herstellernummer
EX6052-16A
Hersteller
DKC
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Farbe:
Nickel
Innendurchmesser:
13 mm


