Startseite

COSMEC - CSMEX6025-2520 RACC. MET CURVO 90 M25 T.FLESS.20,5 - EX6025-2520

KopierenKopieren
COSMEC - CSMEX6025-2520 RACC. MET CURVO 90 M25 T.FLESS.20,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648260460

Artikelnummer

CSMEX6025-2520

Herstellernummer

EX6025-2520

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

21 mm

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

66...67

Ausführung:

90°-Bogen

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Gewindelänge:

10 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi metallici curvi a 90° realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).