COSMEC - CSMEX6014-5040 RACC. MET M.FISSO M50 T.FLESS.40 - EX6014-5040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8033648258948
Artikelnummer
CSMEX6014-5040
Herstellernummer
EX6014-5040
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Gewindelänge:
18 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


