Startseite

COSMEC - CSM667M3539 TUBO FLESS.MET.DN35 D35,0X39,5 SEMP.AGGR - 667M3539

KopierenKopieren
COSMEC - CSM667M3539 TUBO FLESS.MET.DN35 D35,0X39,5 SEMP.AGGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Biegeradius, statisch - 90 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung

Packung

  • 25 M

EAN

8033648156589

Artikelnummer

CSM667M3539

Herstellernummer

667M3539

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

35 mm

Biegeradius, statisch:

90 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Innendurchmesser:

35 mm

Außendurchmesser:

39.5 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.