COSMEC - CSM667M1518 TUBO FLESS.MET.DN16 D15,5X18,5 SEMP.AGGR - 667M1518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Außendurchmesser - 18.5 mm
Innendurchmesser - 15.5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
50 M
EAN
8033648156169
Artikelnummer
CSM667M1518
Herstellernummer
667M1518
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
18.5 mm
Innendurchmesser:
15.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Schutzart (IP):
IP40
Zugfestigkeit:
500 N
Biegeradius, statisch:
40 mm
Farbe:
Zink
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


