COSMEC - CSM667M1013 TUBO FLESS.MET.DN10 D10,0X13,0 SEMP.AGGR - 667M1013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Außendurchmesser - 13 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
50 M
EAN
8033648156558
Artikelnummer
CSM667M1013
Herstellernummer
667M1013
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N
Schutzart (IP):
IP40
Zugfestigkeit:
500 N
Biegeradius, statisch:
30 mm
Gewicht:
0.12 kg/m
Farbe:
Zink
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


