COSMEC - CSM667DM40 TUBO FLESS.MET.DN40 D40,0X44,0 DOPPIA AG - 667DM40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Außendurchmesser - 44 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
25 M
EAN
8033648189723
Artikelnummer
CSM667DM40
Herstellernummer
667DM40
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Schutzart (IP):
IP40
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
160 mm
Gewicht:
0.8 kg/m
Farbe:
Zink
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein