Startseite

COSMEC - CSM667DM35 TUBO FLESS.MET.DN35 D35,0X39,0 DOPPIA AG - 667DM35

KopierenKopieren
COSMEC - CSM667DM35 TUBO FLESS.MET.DN35 D35,0X39,0 DOPPIA AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Außendurchmesser - 39 mm

  • Innendurchmesser - 35 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 M

EAN

8033648179991

Artikelnummer

CSM667DM35

Herstellernummer

667DM35

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

35 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Außendurchmesser:

39 mm

Innendurchmesser:

35 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Schutzart (IP):

IP40

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

130 mm

Gewicht:

0.7 kg/m

Farbe:

Zink

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.