COSMEC - CSM667DM26 TUBO FLESS.MET.DN27 D26,5X30,0 DOPPIA AG - 667DM26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 27 mm
Biegeradius, statisch - 110 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung
Packung
25 M
EAN
8033648168711
Artikelnummer
CSM667DM26
Herstellernummer
667DM26
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
27 mm
Biegeradius, statisch:
110 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Innendurchmesser:
26.5 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein