COSMEC - CSM667DM20 TUBO FLESS.MET.DN21 D20,5X24,5 DOPPIA AG - 667DM20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Außendurchmesser - 24.5 mm
Innendurchmesser - 20.5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
50 M
EAN
8033648169909
Artikelnummer
CSM667DM20
Herstellernummer
667DM20
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
24.5 mm
Innendurchmesser:
20.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Schutzart (IP):
IP40
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
90 mm
Gewicht:
0.27 kg/m
Farbe:
Zink
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein