COSMEC - CSM667DM12 TUBO FLESS.MET.DN12 D12,0X15,0 DOPPIA AG - 667DM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Außendurchmesser - 15 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
50 M
EAN
8033648165444
Artikelnummer
CSM667DM12
Herstellernummer
667DM12
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Schutzart (IP):
IP40
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
55 mm
Gewicht:
0.18 kg/m
Farbe:
Zink
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


