Startseite

COSMEC - CSM6253-1640 CURVATUBI ELETTRICA DIGITLE FINO D40MM - 6253-1640

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6253-1640 CURVATUBI ELETTRICA DIGITLE FINO D40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648020217

Artikelnummer

CSM6253-1640

Herstellernummer

6253-1640

Hersteller

DKC

Curvatubi elettrica portatile su cui è possibile impostare digitalmente l'angolo di curvatura e l'arresto automatico, consentendo di realizzare un numero di curve ripetitive con estrema precisione. Funzionamento elettrico monofase con sistema di controllo del sovraccarico. Fornita completa di un comodo cavalletto a scomparsa, di una valigetta metallica in cui riporre la macchina e i suoi accessori, e di matrici e contro matrici da Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø32 mm, Ø40 mm. Peso: 23 kg Capacità di piegatura:Guaina in acciaio zincato: da Ø16 mm a Ø40 mm. Guaina in acciaio inox AISI 304: da Ø16 mm a Ø32 mm.