Startseite

COSMEC - CSM6252-1640 CURVATUBI MANUALE FINO D40MM - 6252-1640

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6252-1640 CURVATUBI MANUALE FINO D40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648022174

Artikelnummer

CSM6252-1640

Herstellernummer

6252-1640

Hersteller

DKC

Curvatubi manuale a tre velocità. Si aziona ruotando un volantino che, grazie a un riduttore, rende l'operazione estremamente semplice, anche per guaine con un diametro di Ø40 mm e uno spessore di 1,5 mm. L'angolo di piegatura viene calcolato dall'operatore. L'utensile può essere azionato anche da un trapano, dopo aver montato un apposito ingranaggio sul perno lento della macchina. Viene fornita completa di un comodo cavalletto a scomparsa, di una valigetta metallica per riporre la macchina e i suoi accessori, di matrici e contro-matrici Ø16mm, Ø20mm, Ø25mm, Ø32mm, Ø40mm. Peso: 17 kg. Capacità di piegatura: guaine in acciaio zincato: da Ø16 mm a Ø40 mm, guaine in acciaio inox AISI 304: da Ø16 mm a Ø32 mm.