COSMEC - CSM6188-5048B RACCORDO PVC M. PG48 T.FLESS.50 GRIGIO70 - 6188-5048B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
8033648024130
Artikelnummer
CSM6188-5048B
Herstellernummer
6188-5048B
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
58 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


