COSMEC - CSM6188-3229B RACCORDO PVC M. PG29 T.FLESS.32 GRIGIO70 - 6188-3229B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
25 ST
EAN
8033648148027
Artikelnummer
CSM6188-3229B
Herstellernummer
6188-3229B
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
32 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


