COSMEC - CSM6188-2521B RACCORDO PVC M. PG21 T.FLESS.25 GRIGIO70 - 6188-2521B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
25 ST
EAN
8033648024024
Artikelnummer
CSM6188-2521B
Herstellernummer
6188-2521B
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
31 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


