Startseite

COSMEC - CSM6117PAT-1720 RACC. RAPIDO TUBO D20 TUBO PA AD21,2 TRE - 6117PAT-1720

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6117PAT-1720 RACC. RAPIDO TUBO D20 TUBO PA AD21,2 TRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - ohne Gewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648211912

Artikelnummer

CSM6117PAT-1720

Herstellernummer

6117PAT-1720

Hersteller

DKC

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

ohne Gewinde

Art der Verbindung:

Steckanschluss

Gewindeart:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Gesamtlänge:

65 mm

Gesamthöhe:

39 mm

Werkstoff:

sonstige

Material Dichtung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Raccordi metallici tubo rigido-tubo flessibile a doppio bloccaggio. Realizzati in ottone nichelato, la particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio del tubo in poliammide e della treccia metallica che lo riveste, garantendo la tenuta stagna fino ad IP68. Una guarnizione O-Ring già alloggiata in apposita sede, garantisce il grado di protezione anche nell’accoppiamento filettato. Utilizzando i componenti dei raccordi per tubi metallici flessibili, questa soluzione offre un’ampia gamma di versioni e filettature ( tipo fisso, girevole, collegamento con tubo rigido, filetto maschio o femmina). La filettatura è: metrico ISO in conformità alla norma CEI EN 60423.