Startseite

COSMEC - CSM6111P32M321521 RAC.PRESS. TUBO D.32 M32 15-21 IP68 - 6111P32M321521

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6111P32M321521 RAC.PRESS. TUBO D.32 M32 15-21 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - ohne

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 15...21 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033648224158

Artikelnummer

CSM6111P32M321521

Herstellernummer

6111P32M321521

Hersteller

DKC

Gewindeart:

ohne

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

15...21 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

Nickel

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

37 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

36 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...120 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Raccordi pressacavo per tubi metallici rigidi realizzati in ottone nichelato. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi cod.6110-6111; questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Sono prodotti con filettatura METRICA ISO in conformità alle norme CEI EN 60423.