COSMEC - CSM6111P25M251116 RAC.PRESS. TUBO D.25 M25 11-16 IP68 - 6111P25M251116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - ohne
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...16 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP66
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033648224103
Artikelnummer
CSM6111P25M251116
Herstellernummer
6111P25M251116
Hersteller
DKC
Gewindeart:
ohne
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...16 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
Nickel
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
29 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
20 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...120 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Druckausgleichend:
nein


