Startseite

COSMEC - CSM60HT-115 CALZA IN FIBRA DI VETRO D 115MM - 60HT-115

KopierenKopieren
COSMEC - CSM60HT-115 CALZA IN FIBRA DI VETRO D 115MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 115 mm

  • Farbe - rot

  • Strecktülle - nein

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 20 M

EAN

8033648225230

Artikelnummer

CSM60HT-115

Herstellernummer

60HT-115

Hersteller

DKC

Innendurchmesser:

115 mm

Farbe:

rot

Strecktülle:

nein

Hitzebeständig:

ja

Calze trecciate realizzate con fili di fibra di vetro “E”, ricoperti da silicone rosso (spessore 1mm). In funzione della loro costruzione con processo unico, risultano estremamente flessibili e si conformano facilmente a forme e profili, adattandosi a tubi e cavi in modo aderente. Trovano una pronta applicazione come isolamento e/o protezione dei cavi in varie applicazioni industriali dove è richiesta una barriera protettiva per l’alta temperatura.