Startseite

COSMEC - CSM6089-35 TUBO FLESS.PVC LISCIO D36X45 TRECCIA - 6089-35

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6089-35 TUBO FLESS.PVC LISCIO D36X45 TRECCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Innendurchmesser - 36 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 M

EAN

8033648144807

Artikelnummer

CSM6089-35

Herstellernummer

6089-35

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

36 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Außendurchmesser:

45 mm

Innendurchmesser:

36 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Ummantelungswerkstoff:

Stahl-Geflecht

Schutzart (IP):

IP67

Biegeradius, statisch:

110 mm

Halogenfrei:

nein

Innen glatt:

ja

Außen glatt:

nein

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

Zink

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Tubi flessibili in PVC liscio protetti con treccia metallica, offrono un'ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Sono protetti con trecciatura in fili di acciaio che ne conferisce una elevata resistenza all'usura. Trecciatura standard: filo di acciaio zincato.