COSMEC - CSM6089-15 TUBO FLESS.PVC LISCIO D15X21,5 TRECCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 15 mm
Nenndurchmesser - 15 mm
Biegeradius, statisch - 40 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 21.5 mm
Packung
50 M
EAN
8033648144746
Artikelnummer
CSM6089-15
Herstellernummer
6089-15
Hersteller
DKC
Innendurchmesser:
15 mm
Nenndurchmesser:
15 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
nein
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja