COSMEC - CSM6089-10 TUBO FLESS.PVC LISCIO D10X15,5 TRECCIA - 6089-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Außendurchmesser - 15.5 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
EAN
8033648144708
Artikelnummer
CSM6089-10
Herstellernummer
6089-10
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
15.5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
25 mm
Halogenfrei:
nein
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
nein
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
Zink
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


