Startseite

COSMEC - CSM6085-36 TUBO FLESS.PVC LISCIO D36X43 GRIGIO - 6085-36

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6085-36 TUBO FLESS.PVC LISCIO D36X43 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Innendurchmesser - 36 mm

  • Außendurchmesser - 43 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8033648144531

Artikelnummer

CSM6085-36

Herstellernummer

6085-36

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

36 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Innendurchmesser:

36 mm

Außendurchmesser:

43 mm

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Tubi flessibili in PVC liscio color grigio. Offrono ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.