COSMEC - CSM6085-20A TUBO FLESS.PVC LISCIO D20X26 AZZURRO - 6085-20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP) - IP67
Innendurchmesser - 20 mm
Außendurchmesser - 26 mm
Packung
50 M
EAN
8033648144463
Artikelnummer
CSM6085-20A
Herstellernummer
6085-20A
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
blau
Innen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


