Startseite

COSMEC - CSM6085-15A TUBO FLESS.PVC LISCIO D15X20 AZZURRO - 6085-15A

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6085-15A TUBO FLESS.PVC LISCIO D15X20 AZZURRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 16 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8033648144432

Artikelnummer

CSM6085-15A

Herstellernummer

6085-15A

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Halogenfrei:

nein

Farbe:

blau

Innen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Tubi flessibili in PVC liscio color azzurro. Offrono ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.