COSMEC - CSM6080-50N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D50X57,2 NERO - 6080-50N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Innendurchmesser - 50 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel
Packung
30 M
EAN
8033648037055
Artikelnummer
CSM6080-50N
Herstellernummer
6080-50N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Innendurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
120 N
Schutzart (IP):
IP65
Zugfestigkeit:
120 N
Biegeradius, statisch:
135 mm
Halogenfrei:
nein
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
nein
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


