Startseite

COSMEC - CSM6080-32N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D32X38 NERO - 6080-32N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6080-32N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D32X38 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Außendurchmesser - 38 mm

  • Innendurchmesser - 32 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

8033648032210

Artikelnummer

CSM6080-32N

Herstellernummer

6080-32N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

32 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Außendurchmesser:

38 mm

Innendurchmesser:

32 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

120 N

Schutzart (IP):

IP65

Zugfestigkeit:

120 N

Biegeradius, statisch:

90 mm

Halogenfrei:

nein

Innen glatt:

ja

Außen glatt:

nein

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

schwarz

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato color nero a richiesta, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.