Startseite

COSMEC - CSM6080-10B Tubo fless.PVC spiralato D10x14,7 Gr. - 6080-10B

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6080-10B Tubo fless.PVC spiralato D10x14,7 Gr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel

Packung

  • 30 M

EAN

8033648030223

Artikelnummer

CSM6080-10B

Herstellernummer

6080-10B

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

120 N

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

30 mm

Halogenfrei:

nein

Innen glatt:

ja

Außen glatt:

nein

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

grau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato colore grigio RAL 7035, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.