Startseite

COSMEC - CSM607X-38 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 D32,6X42 - 607X-38

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607X-38 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 D32,6X42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 32.6 mm

  • Biegeradius, statisch - 50 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung

Packung

  • 15 M

EAN

8033648143077

Artikelnummer

CSM607X-38

Herstellernummer

607X-38

Hersteller

DKC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

32.6 mm

Biegeradius, statisch:

50 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Innendurchmesser:

32.6 mm

Außendurchmesser:

42 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

Edelstahl

Einsatztemperatur:

-45...110 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

4000 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

2500 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ondulati a parete continua, prodotti in acciaio inox AISI 321 (X6CrNiTi 1811 1.4541 UNI EN10088-1) indicati in ambienti chimici aggressivi, dotati di buona flessibilità, possono essere utilizzati anche in particolari condizioni di difficile curvabilità dei tubi metallici rigidi. Presentano un’elevata resistenza allo schiacciamento. Superfici interne ed esterne entrambe ondulate, offrono un ottimo scorrimento dei cavi durante l’infilaggio.