COSMEC - CSM607X-32 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 D25,6X33,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 25.6 mm
Außendurchmesser - 33.2 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 32 mm
Packung
15 M
EAN
8033648143060
Artikelnummer
CSM607X-32
Herstellernummer
607X-32
Hersteller
DKC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
25.6 mm
Außendurchmesser:
33.2 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
32 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm
Einsatztemperatur:
-45...110 °C
Druckfestigkeit:
4000 N
Zugfestigkeit:
2500 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel