COSMEC - CSM607X-16 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 D16,7X22,2 - 607X-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16.7 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Außendurchmesser - 22.2 mm
Innendurchmesser - 16.7 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
15 M
EAN
8033648143046
Artikelnummer
CSM607X-16
Herstellernummer
607X-16
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
16.7 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
22.2 mm
Innendurchmesser:
16.7 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
4000 N
Schutzart (IP):
IP67
Zugfestigkeit:
2500 N
Biegeradius, statisch:
30 mm
Gewicht:
0.15 kg/m
Farbe:
Edelstahl
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


