Startseite

COSMEC - CSM607X-12 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 D12,8X17,7 - 607X-12

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607X-12 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 D12,8X17,7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12.8 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Außendurchmesser - 17.7 mm

  • Innendurchmesser - 12.8 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 15 M

EAN

8033648143039

Artikelnummer

CSM607X-12

Herstellernummer

607X-12

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

12.8 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Außendurchmesser:

17.7 mm

Innendurchmesser:

12.8 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

4000 N

Schutzart (IP):

IP67

Zugfestigkeit:

2500 N

Biegeradius, statisch:

25 mm

Gewicht:

0.11 kg/m

Farbe:

Edelstahl

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ondulati a parete continua, prodotti in acciaio inox AISI 321 (X6CrNiTi 1811 1.4541 UNI EN10088-1) indicati in ambienti chimici aggressivi, dotati di buona flessibilità, possono essere utilizzati anche in particolari condizioni di difficile curvabilità dei tubi metallici rigidi. Presentano un’elevata resistenza allo schiacciamento. Superfici interne ed esterne entrambe ondulate, offrono un ottimo scorrimento dei cavi durante l’infilaggio.