Startseite

COSMEC - CSM607T-35 TUBO FLESS.MET.DN35 D35X41,5 TRECCIA NEU - 607T-35

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607T-35 TUBO FLESS.MET.DN35 D35X41,5 TRECCIA NEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Biegeradius, statisch - 90 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 25 M

EAN

8033648142995

Artikelnummer

CSM607T-35

Herstellernummer

607T-35

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

35 mm

Biegeradius, statisch:

90 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Innendurchmesser:

35 mm

Außendurchmesser:

41.5 mm

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Tubi flessibili ad aggraffatura rinforzata protetti con treccia in acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009) profilato ad elica. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica, offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Vengono impiegati per le applicazioni industriali dove è necessaria un'alta resistenza termica, con raccordi TN il sistema è privo di materie plastiche.