COSMEC - CSM607T-16 TUBO FLESS.MET.DN16 D15,5X21 TRECCIA NEU - 607T-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Außendurchmesser - 21 mm
Innendurchmesser - 15.5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
50 M
EAN
8033648142964
Artikelnummer
CSM607T-16
Herstellernummer
607T-16
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
15.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Stahldraht
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Schutzart (IP):
IP40
Zugfestigkeit:
500 N
Biegeradius, statisch:
40 mm
Farbe:
Zink
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein