COSMEC - CSM607T-10 TUBO FLESS.MET.DN10 D10X15,5 TRECCIA NEU - 607T-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Außendurchmesser - 15.5 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
50 M
EAN
8033648142940
Artikelnummer
CSM607T-10
Herstellernummer
607T-10
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Außendurchmesser:
15.5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Stahldraht
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Schutzart (IP):
IP40
Zugfestigkeit:
500 N
Biegeradius, statisch:
30 mm
Farbe:
Zink
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


