COSMEC - CSM607PU40N TUBO FLESS.MET. D.A.DN40 D40X48 RIV.PU N - 607PU40N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Außendurchmesser - 48 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
25 M
EAN
8033648208233
Artikelnummer
CSM607PU40N
Herstellernummer
607PU40N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
48 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyurethan (PUR)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-60...105 °C
Schutzart (IP):
IP66
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
240 mm
Farbe:
schwarz
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


